Références
SMC :T1075BU-20
Rubix :0338-2049598
Fabricant :T1075BU-20
EAN :3618036145069

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUBE PA 10X7,5 BLEU UE20 METRES
Les tubes en nylon de la série T, en mm, utilisés pour les applications ayant recours à l'air normal sont disponibles dans six couleurs différentes. La série T est disponible en rouleaux de 20 et 100 m. Les rouleaux de 100 mètres sont disponibles uniquement en noir et blanc en standard.
Tube serie t
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | nylon 12 |
| Longueur du rouleau | 20 m |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,20 € HT
/ unité
109,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours