Tuyau flexible Sema 1815000
Gaine souple type polyuréthane PLPS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sema :1815000
Rubix :1446-2017878

Documents
Détails articles : GAINE FLEXIBLE PLPS D. 150 MM PROFILE POLYRETHANNE
Composition : profilé polyuréthane alimentaire, base polyether, spire acier cuivré, intérieur lisse. Rayon de courbure : 1 fois ½ Ø. Coloris : translucide. Température maximale : -30 °C à +120 °C. Longueur : 10 m.
Points forts
Résistance à l'hydrolyse, aux vapeurs et à l'ozone.
Applications
Pour très forte abrasion, écoulement de céréales, granulés, poudres, gravier, sable, ciment, gros copeaux, rognure de papier et carton, limaille de fer...
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Couleur | transparent |
| Longueur du rouleau | 10 m |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 517,20 € HT
/ 10 mètres
1 820,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours