Références
Réf. remplacée :853618
Mecaline :867034
Rubix :C600-2247989
EAN :3660338210693


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14,5 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 SUPERFLEX PVC BLEU 9X14,5 UE25
Tuyau présentant une excellente souplesse pour l'alimentation en air comprimé. Couronne de 25 m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14,5 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | pvc |
| Longueur du rouleau | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,75 € HT
/ 25 mètres
120,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h