Chaussures agroalimentaire Aimont ARAR813-37, EU Pointure : 37 | Couleur : Blanc | Tige : Haute
AIMONT Chaussures de sécurité haute GIL S3 CI SRC ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aimont :ARAR813-37
Rubix :3883-6208602
Fabricant :ARAR813-37

Documents
Détails articles : CHAUSSURE GIL P37 S3 CI SRC ESD
Chaussure de sécurité haute de type loafer conçue avec la technologie innovante High Rebound de BASF.
Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale II testées suivant la norme EN 61340-
4-3 et EN 61340-5-1 protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique.
Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale II testées suivant la norme EN 61340-
4-3 et EN 61340-5-1 protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,16 € HT
/ paire
144,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
37
