Ventouse de levage Dewalt DCE590N-XJ, Modèle: DCE590N-XJ
Ventouse à vide d'air
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCE590N-XJ
Rubix :2325-5482928
EAN :5054905322489

Documents
Détails articles : VENTOUSE DEWALT GRABO XR 18V
Ventouse à vide d'air DeWalt DCE590N-XJ 18V XR GRABO 120Kg conçu pour les professionnels soucieux d'efficacité et de sécurité lors de la manipulation de matériaux de construction lourds. parfait pour la manipulations de tôles en métal, vitrage, miroirs, pare-brise, mobiliers, dalles de terrasse.
Points forts
- La ventouse à vide DeWalt Grabo DCE590N-XJ est un outil avancé conçu pour les professionnels soucieux d'efficacité et de sécurité lors de la manipulation de matériaux de construction lourds. Grâce à cet appareil, soulever, transporter et déplacer des matériaux tels que des carreaux, de la pierre, du verre, du bois ou du béton devient rapide et sécurisé. Avec une capacité de levage allant jusqu'à 120 kg, ce lève-charge permet de manipuler même les plus grands éléments tout en assurant un confort de travail optimal. L'appareil est équipé d'un capteur numérique de vide qui ajuste automatiquement la pression et avertit l'utilisateur lorsque celle-ci diminue. Ainsi, vous avez la certitude que le travail est effectué en toute sécurité, même lors d'opérations prolongées. La version BODY de ce modèle permet d'adapter l'appareil au système de batterie existant DeWalt XR, augmentant ainsi sa polyvalence et sa flexibilité d'utilisation. Grâce à son design ergonomique et à ses matériaux légers, le Grabo Lifter DCE590N-XJ est facile à manipuler et confortable, même pendant de longues périodes de travail. Cet outil est idéal pour les applications dans la construction, la rénovation et l'industrie, où le déplacement de gros éléments lourds est un défi quotidien.
- Capacité de levage maximale : Permet de soulever des matériaux pesant jusqu'à 120 kg.
- Polyvalence : Convient à une grande variété de matériaux de construction, tels que les carreaux, la pierre, le verre, le bois, le béton et les plaques de plâtre.
- Contrôle automatique du vide : Le capteur numérique maintient une pression constante, ajustant automatiquement celle-ci et avertissant en cas de baisse de pression.
- Longue durée de fonctionnement : Permet de travailler jusqu'à 4 jours avec une seule charge de la batterie 18V XR (vendue séparément).
- Design ergonomique : Sa construction légère assure confort et facilité d'utilisation, même pendant de longues périodes.
- Sécurité : Le système à vide solide garantit une prise ferme et minimise les risques d'endommagement des matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 120 kg |
|---|---|
| Poids | 1,4 kg |
| Modèle | dce590n-xj |
| Dimension de piston | 150 mm |
| Hauteur machine | 130 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 309,00 €
305,00 € HT
/ unité
366,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h