Aimant à main pour le levage Yale 5640.0001


Aimant permanent TPM

Références
yale :5640.0001
rubix :0189-7000372
AIMANT PERMANENT 100KG TPM 0,1 0,1 T
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU100 kg
Modèle100kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AIMANT PERMANENT 100KG TPM 0,1 0,1 T


Equipé d'un système de verrouillage. La sélection de l'aimant approprié doit se faire en considération de l'état de surface de la charge, du type de charge à soulever, de ses dimensions et de son épaisseur.

Points forts

Ne requière pas d'énergie électrique.

Applications

Idéal pour un espace de man'uvre réduit. Sur charge plate ou ronde. En entrepôt et atelier, construction métallique, chantier naval et dans la fabrication de gabarit, outil, moule'Spécialement conçu pour transporter de manière rapide et économique une charge ferro-magnétique.

Informations techniques


Attributs
Poids6
Charge maxi d'utilisation CMU100 kg
Modèle100kg
Poids6,8 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,42 HT
/ unité
683,30 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs