Aimant à main pour le levage Gedore 640-500, Modèle: Flexible

640 Lève-aimant

Voir les informations techniques

Références

Gedore :640-500
Rubix :8965-5396417
Fabricant :6531010
EAN :4010886653104
AIMANT FLEXIBLE 460MM D 10MM 640-500

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU0,5 kg
Force de traction0,5 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AIMANT FLEXIBLE 460MM D 10MM 640-500


Compact et maniable, le doigt magnétique Gedore permet de saisir et maintenir des composants métalliques de faible dimension. Sa conception flexible et sa force d’attraction allant jusqu'à 3 kg permettent de couvrir l'intégralité des besoins en atelier.

Caractéristiques :
Le modèle 640 dispose d’une tige flexible associée à une poignée en plastique assurant une prise en main stable. La finition nickelée brillante protège la surface contre la corrosion et facilite le nettoyage après usage. L’aimant en extrémité permet de récupérer et de maintenir des pièces ferreuses, notamment dans des trous borgnes ou des zones peu accessibles. La flexibilité de la tige améliore l’orientation de l’aimant et simplifie les interventions dans des espaces contraints. La tête magnétique ne dispose pas d'éclairage ni de fonction de désactivation de l'aimant.

Spécifications :
- Plusieurs modèles disponibles : 500 et 3000.
- Référence Gedore : 6531010 (640-500) et 6531360 (640-3000).
- Longueur totale : 460 mm pour la version 500 et 520 mm pour la version 3000.
- Diamètre de l’aimant : 10 ou 16,5 mm.
- Force de levage magnétique : 500 g et 3 000 g.
- Poids : de 95 à 275 g selon la taille.
- Finition : nickelée brillante.
- Coloris du manche : bleu.

Points forts

- Accès facilité aux zones profondes grâce à la longue tige flexible
- Manipulation précise des petites pièces métalliques avec un aimant compact et puissant.
- Maintien fiable des composants pesant jusqu'à 3 kg.
- Résistance accrue à la corrosion grâce au traitement nickelé.

Applications

Le doigt magnétique Gedore trouve sa place dans les ateliers de maintenance mécanique, les services d’entretien industriel et les opérations d’assemblage. Il intervient lors de la récupération de vis, rondelles ou petits composants tombés dans des carters, des châssis ou des perçages borgnes. L’outil s’utilise également en environnement de production pour repositionner des pièces magnétiques dans des zones étroites, ainsi que lors d’interventions sur équipements électriques ou mécaniques nécessitant une manipulation sans contact direct.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU0,5 kg
Force de traction0,5 kg
Poids0,095 kg
Modèleflexible
78,82 € HT
/ unité
94,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Force de traction