Pince isolée Knipex 00 31 30 BK V03

Jeu de pinces isolées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 31 30 BK V03
Rubix :7510-5482355
EAN :4003773087885
JEU DE PINCE ISOLES 1000V 3 PIECES

Documents

Détails articles : JEU DE PINCE ISOLES 1000V 3 PIECES


Équipe polyvalente : dénuder, saisir, couper
Outils 1000V VDE de haute qualité dans un set pour les professionnels de l'industrie électrique
Avec pince à dénuder universelle, pince coupante de côté polyvalente et pince à becs longs
Jeu de trois pinces parfaitement complémentaires pour toutes les installations électriques
Pince à dénuder KNIPEX 11 06 160 VDE 1000V avec ressort d'ouverture :
Adaptable: pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc jusqu'à Ø 5,0 mm et 10 mm² ; forgé en acier à outils spécial, trempé à l'huile
Pince coupante de côté KNIPEX 70 06 160 VDE 1000V :
Polyvalente : également pour le fil dur jusqu'à Ø 2 mm, coupe nette même aux extrémités ; acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
Pince à becs longs KNIPEX 26 16 200 VDE 1000V :
Flexible : pince demi-ronde avec pointes de précision flexibles et supportant la torsion; acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
124,35 € HT
/ lot
149,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours