Clou Bosch 1609200378, Longueur: 23 mm | Diamètre: 1.8 mm | Type: 47
Clou type 47
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1609200378
Rubix :0136-5029678
EAN :3165140004886
Documents
Détails articles : CLOU AGRAFEUSE N47 23MM LA BOITE DE 1000
Largeur (B), mm: 1,8
Epaisseur (D) mm: 1,27
Longueur (L) mm: 23
Applications
Matériaux naturels|Tapis
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 23 mm |
| Type | 47 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,09 € HT
/ boite
42,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

