Clou Bosch 1609200393, Longueur: 14 mm | Diamètre: 1.8 mm | Type: 48
Clou type 48
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1609200393
Rubix :0136-5055505
EAN :3165140008396
Documents
Détails articles : CLOU AGRAFEUSE N48 14MM LA BOITE DE 1000
Largeur (B), mm: 1,8
Epaisseur (D) mm: 1,45
Longueur (L) mm: 14
Applications
Matériaux naturels|Textiles/tissusMatériaux naturels|CuirMatériaux naturels|PapierMatériaux naturels|Carton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Type | 48 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,97 € HT
/ boite
35,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

