Gant résistant aux produits chimiques MAPA 522-8, Taille : 08 | Longueur : 610 mm | Valeur de protection chimique : KST
AdvanTech 522
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :522-8
Rubix :0514-6101388
Fabricant :34522318
EAN :3245425223185


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 610 mm |
| Valeur de protection chimique | kst |
Documents
Détails articles : GANT ADVANTECH522 TRIONIC 522 T8 NEOPRENE NITRILE LG 61CM LATEX
Les gants AdvanTech 522 accompagnent les manipulations impliquant des produits chimiques tout en protégeant largement les mains et l’avant‑bras. Leur formulation tri‑polymères constitue une barrière adaptée face à de nombreux agents chimiques.
Caractéristiques :
Les 522 de la gamme AdvanTech utilisent une formulation exclusive Trionic associant latex naturel, polychloroprène et nitrile. Cette combinaison de matériaux contribue à la résistance chimique et mécanique dans les environnements sensibles. Une longue manchette renforce la protection de l’avant‑bras lors des manipulations exposées. La finition intérieure chlorinée facilite l’enfilage, tandis que la surface extérieure à relief antidérapant améliore la prise en main des objets. La conception sans silicone limite les traces sur les surfaces sensibles avant peinture ou traitement. Le procédé de fabrication contrôle également les contaminants tels que les particules, résidus non volatils et extractibles afin de permettre une utilisation dans des environnements compatibles avec la classe 100 (ISO 5).
Spécifications :
- Matériaux : latex naturel, polychloroprène et nitrile.
- Couleur : beige.
- Finition intérieure : chlorinée.
- Finition extérieure : relief antidérapant.
- Longueur : 61 cm.
- Épaisseur : 0,50 mm.
- Tailles disponibles : 8, 9, 10.
- Produits chimiques testés : soude caustique 40 %, acide fluorhydrique 40 %, formaldéhyde 37 %.
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 48 paires par carton.
Normes :
- EN 388 – Niveaux de performance 1110X pour les risques mécaniques. Cette norme évalue la résistance à l’abrasion, à la coupure, au déchirement et à la perforation des gants de protection.
- EN ISO 374‑1 Type B (KST) – Protection chimique de type B contre plusieurs substances testées.
- EN ISO 374‑5 – Protection contre les micro‑organismes. Cette certification indique une barrière contre les les bactéries et les champignons.
- EN 21420 – Niveau de dextérité 5/5. Cette norme définit les exigences générales relatives à la conception et à l’ergonomie des gants de protection.
- Catégorie III – Équipement de protection individuelle destiné aux risques graves au sens du règlement (UE) 2016/425. Cette classification correspond aux EPI soumis à un examen UE de type et à un contrôle du système d’assurance qualité.
Caractéristiques :
Les 522 de la gamme AdvanTech utilisent une formulation exclusive Trionic associant latex naturel, polychloroprène et nitrile. Cette combinaison de matériaux contribue à la résistance chimique et mécanique dans les environnements sensibles. Une longue manchette renforce la protection de l’avant‑bras lors des manipulations exposées. La finition intérieure chlorinée facilite l’enfilage, tandis que la surface extérieure à relief antidérapant améliore la prise en main des objets. La conception sans silicone limite les traces sur les surfaces sensibles avant peinture ou traitement. Le procédé de fabrication contrôle également les contaminants tels que les particules, résidus non volatils et extractibles afin de permettre une utilisation dans des environnements compatibles avec la classe 100 (ISO 5).
Spécifications :
- Matériaux : latex naturel, polychloroprène et nitrile.
- Couleur : beige.
- Finition intérieure : chlorinée.
- Finition extérieure : relief antidérapant.
- Longueur : 61 cm.
- Épaisseur : 0,50 mm.
- Tailles disponibles : 8, 9, 10.
- Produits chimiques testés : soude caustique 40 %, acide fluorhydrique 40 %, formaldéhyde 37 %.
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 48 paires par carton.
Normes :
- EN 388 – Niveaux de performance 1110X pour les risques mécaniques. Cette norme évalue la résistance à l’abrasion, à la coupure, au déchirement et à la perforation des gants de protection.
- EN ISO 374‑1 Type B (KST) – Protection chimique de type B contre plusieurs substances testées.
- EN ISO 374‑5 – Protection contre les micro‑organismes. Cette certification indique une barrière contre les les bactéries et les champignons.
- EN 21420 – Niveau de dextérité 5/5. Cette norme définit les exigences générales relatives à la conception et à l’ergonomie des gants de protection.
- Catégorie III – Équipement de protection individuelle destiné aux risques graves au sens du règlement (UE) 2016/425. Cette classification correspond aux EPI soumis à un examen UE de type et à un contrôle du système d’assurance qualité.
Points forts
- Résistance chimique étendue grâce à une formulation tri‑polymères associant latex naturel, néoprène et nitrile.
- Protection renforcée de l’avant‑bras avec une manchette longue de 61 cm.
- Bonne préhension des objets grâce à la finition extérieure antidérapante.
- Compatibilité avec des environnements contrôlés grâce à un faible niveau de contaminants.
- Confort d’utilisation avec finition intérieure chlorinée facilitant l’enfilage.
- Protection renforcée de l’avant‑bras avec une manchette longue de 61 cm.
- Bonne préhension des objets grâce à la finition extérieure antidérapante.
- Compatibilité avec des environnements contrôlés grâce à un faible niveau de contaminants.
- Confort d’utilisation avec finition intérieure chlorinée facilitant l’enfilage.
Applications
Les Mapa 522 sont utilisés dans les environnements où la manipulation de substances chimiques nécessite une protection étendue des mains et de l’avant‑bras. Ils conviennent notamment aux opérations de laboratoire, aux activités de maintenance chimique ou aux manipulations de produits acides et de mélanges corrosifs.
Ces gants sont également employés dans les environnements critiques ISO 5 où la maîtrise des contaminants est importante, comme certaines opérations en salles propres ou dans la fabrication de composants sensibles.
Ces gants sont également employés dans les environnements critiques ISO 5 où la maîtrise des contaminants est importante, comme certaines opérations en salles propres ou dans la fabrication de composants sensibles.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 610 mm |
| Valeur de protection chimique | kst |
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Epaisseur | 0,5 mm |
| Matière | latex / néoprène / nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
868,80 € HT
/ 48 paires
1 042,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours