Ruban adhésif de masquage Tesa 4432 50M 25MM BEIGE, Longueur: 50 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Beige
Adhésif de masquage spécial sablage 4432
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :4432 50M 25MM BEIGE
Rubix :2251-8100359
Fabricant :04432-00148-00
EAN :4042448106575



Documents
Détails articles : RUBAN MASQUAGE PEINTURE CREME 04432 50 M X 25 MM C
L'adhésif de masquage tesa® 4432 est une solution robuste et fiable, spécialement conçue pour le sablage sur une variété de matériaux. Ce produit offre une performance constante et une adhérence forte, assurant ainsi des résultats optimaux.
Caractéristiques :
Cet adhésif de masquage spécial se distingue par son support papier solide et résistant, qui a été stabilisé pour une meilleure performance. Sa masse adhésive, qui offre un pouvoir d'adhésion élevé, le rend idéal pour une utilisation comme pochoir dans les applications de sablage sur des surfaces telles que le verre, les miroirs et la pierre. De plus, il convient parfaitement aux applications de peinture au pistolet. Il est important de noter que cet adhésif peut également être utilisé comme ruban de sécurité incassable.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 330 µm.
- Support : papier lisse
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Allongement à la rupture : 6 %.
- Résistance à la rupture : 93 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 8 N/cm.
- Résistance en température : 60 minutes à 100 °C.
- Bonne déchirabilité manuelle.
- Durabilité pour le sablage : 6 secondes à 4 bars.
Normes :
Le tesa® 4432 est conforme à la norme DIN EN 12600. Cette norme stipule que le produit peut être laminé au dos des miroirs, servant ainsi de ruban de sécurité incassable, répondant aux exigences spécifiques de cette utilisation.
Informations sur la marque :
L'histoire de tesa commence avec la découverte d'un sparadrap qui adhérait parfaitement, mais irritait la peau. En cherchant une alternative, Paul C. Beiersdorf développe le Hansaplast. Le premier ruban adhésif technique de Tesa est lancé en 1936. Tesa est aujourd'hui une marque mondiale qui propose une large gamme de solutions adhésives pour les professionnels, les particuliers et l'industrie. L'entreprise est réputée pour ses produits de haute qualité, qui comprennent des rubans adhésifs, des solutions de masquage et des solutions de fixation.
Caractéristiques :
Cet adhésif de masquage spécial se distingue par son support papier solide et résistant, qui a été stabilisé pour une meilleure performance. Sa masse adhésive, qui offre un pouvoir d'adhésion élevé, le rend idéal pour une utilisation comme pochoir dans les applications de sablage sur des surfaces telles que le verre, les miroirs et la pierre. De plus, il convient parfaitement aux applications de peinture au pistolet. Il est important de noter que cet adhésif peut également être utilisé comme ruban de sécurité incassable.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 330 µm.
- Support : papier lisse
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Allongement à la rupture : 6 %.
- Résistance à la rupture : 93 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 8 N/cm.
- Résistance en température : 60 minutes à 100 °C.
- Bonne déchirabilité manuelle.
- Durabilité pour le sablage : 6 secondes à 4 bars.
Normes :
Le tesa® 4432 est conforme à la norme DIN EN 12600. Cette norme stipule que le produit peut être laminé au dos des miroirs, servant ainsi de ruban de sécurité incassable, répondant aux exigences spécifiques de cette utilisation.
Informations sur la marque :
L'histoire de tesa commence avec la découverte d'un sparadrap qui adhérait parfaitement, mais irritait la peau. En cherchant une alternative, Paul C. Beiersdorf développe le Hansaplast. Le premier ruban adhésif technique de Tesa est lancé en 1936. Tesa est aujourd'hui une marque mondiale qui propose une large gamme de solutions adhésives pour les professionnels, les particuliers et l'industrie. L'entreprise est réputée pour ses produits de haute qualité, qui comprennent des rubans adhésifs, des solutions de masquage et des solutions de fixation.
Points forts
- Adhérence forte : l'adhésif assure une fixation fiable sur divers supports.
- Résistance élevée : le support papier robuste est conçu pour résister aux contraintes du sablage.
- Facile à utiliser : déchirable à la main, ce qui permet une application simple et rapide.
- Performance durable : le ruban conserve ses propriétés même lorsqu'il est exposé à des températures élevées.
- Gain de temps : l'application rapide et efficace de ce ruban permet de gagner un temps précieux lors de son utilisation.
- Finition précise : il permet un masquage net, ce qui garantit des résultats de qualité et une finition soignée.
- Résistance élevée : le support papier robuste est conçu pour résister aux contraintes du sablage.
- Facile à utiliser : déchirable à la main, ce qui permet une application simple et rapide.
- Performance durable : le ruban conserve ses propriétés même lorsqu'il est exposé à des températures élevées.
- Gain de temps : l'application rapide et efficace de ce ruban permet de gagner un temps précieux lors de son utilisation.
- Finition précise : il permet un masquage net, ce qui garantit des résultats de qualité et une finition soignée.
Applications
Le 4432 est particulièrement bien adapté aux applications suivantes :
- Sablage : création de pochoirs sur verre, miroirs et pierre.
- Gravure : utilisation fréquente dans les ateliers de gravure.
- Décoration sur verre : réalisation de motifs complexes avec netteté.
- Travaux de finition : utilisé par les artisans pour des finitions de haute précision.
- Protection de surfaces : utilisé par les professionnels du bâtiment.
- Peinture au pistolet : masquage de zones pour des bords nets.
- Industrie textile : fixation de fils et tissus sur nuanciers.
- Renforcement, cerclage et raccord.
- Reliure : contribution à des travaux soignés et durables.
- Techniques mixtes et prototypage : utilisé par les artistes et concepteurs.
- Sablage : création de pochoirs sur verre, miroirs et pierre.
- Gravure : utilisation fréquente dans les ateliers de gravure.
- Décoration sur verre : réalisation de motifs complexes avec netteté.
- Travaux de finition : utilisé par les artisans pour des finitions de haute précision.
- Protection de surfaces : utilisé par les professionnels du bâtiment.
- Peinture au pistolet : masquage de zones pour des bords nets.
- Industrie textile : fixation de fils et tissus sur nuanciers.
- Renforcement, cerclage et raccord.
- Reliure : contribution à des travaux soignés et durables.
- Techniques mixtes et prototypage : utilisé par les artistes et concepteurs.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | beige |
| Epaisseur | 0,33 mm |
| Matière | papier lisse/caoutchouc naturel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,00 € HT
/ 6 unités
230,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
