Ruban adhésif de masquage Tesa 4319 50M 15MM BROWN, Longueur: 50 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Beige
Adhésif de masquage papier fortement crêpé pour travaux de peinture et emballage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :4319 50M 15MM BROWN
Rubix :2251-8005290
Fabricant :04319-00005-00
EAN :4005800017698

Documents
Détails articles : RUBAN MASQUAGE SPECIAL CHAMOIS 04319 50 M X 15 MM CHA
Le ruban de masquage tesa® 4319 est une solution hautement flexible conçue spécialement pour le masquage des courbes. Il garantit des résultats nets et précis, même sur des surfaces irrégulières.
Caractéristiques :
Cet adhésif de masquage se distingue par sa grande conformabilité grâce à son support en papier épais fortement crêpé, qui lui permet de s'adapter facilement aux formes tridimensionnelles. Sa masse adhésive à base de caoutchouc naturel assure une excellente adhésion, même sur des surfaces rugueuses. Le ruban est déchirable à la main, ce qui facilite son application sur le terrain. Son élasticité réduisant les risques de détachement en fait un choix optimal pour les applications de masquage courbes, réduisant ainsi les besoins en retouches. Ce produit n'est pas résistant au passage en étuve.
Spécifications :
- Support : papier fortement crêpé.
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale : 375 µm.
- Allongement à la rupture : 58 %.
- Résistance à la rupture : 24 N/cm.
- Adhésion sur acier : 4,5 N/cm.
- Déchirabilité à la main : très bonne.
- Résistance en température (60 min) : 60 °C.
- Taux de contenu biosourcé dans le produit total (hors doublure) : 67 %.
Informations sur la marque :
Tesa est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de rubans adhésifs techniques et de solutions auto-adhésives. Forte de plus de 125 ans d’expérience, la marque opère dans plus de 100 pays et emploie plusieurs milliers de personnes. Tesa fournit des solutions innovantes pour l'industrie automobile, l'électronique, le secteur du bâtiment, et bien d'autres domaines. Son engagement en faveur du développement durable se traduit par l’utilisation de matières biosourcées, par des processus de production responsables et un objectif de neutralité carbone à court terme.
Caractéristiques :
Cet adhésif de masquage se distingue par sa grande conformabilité grâce à son support en papier épais fortement crêpé, qui lui permet de s'adapter facilement aux formes tridimensionnelles. Sa masse adhésive à base de caoutchouc naturel assure une excellente adhésion, même sur des surfaces rugueuses. Le ruban est déchirable à la main, ce qui facilite son application sur le terrain. Son élasticité réduisant les risques de détachement en fait un choix optimal pour les applications de masquage courbes, réduisant ainsi les besoins en retouches. Ce produit n'est pas résistant au passage en étuve.
Spécifications :
- Support : papier fortement crêpé.
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale : 375 µm.
- Allongement à la rupture : 58 %.
- Résistance à la rupture : 24 N/cm.
- Adhésion sur acier : 4,5 N/cm.
- Déchirabilité à la main : très bonne.
- Résistance en température (60 min) : 60 °C.
- Taux de contenu biosourcé dans le produit total (hors doublure) : 67 %.
Informations sur la marque :
Tesa est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de rubans adhésifs techniques et de solutions auto-adhésives. Forte de plus de 125 ans d’expérience, la marque opère dans plus de 100 pays et emploie plusieurs milliers de personnes. Tesa fournit des solutions innovantes pour l'industrie automobile, l'électronique, le secteur du bâtiment, et bien d'autres domaines. Son engagement en faveur du développement durable se traduit par l’utilisation de matières biosourcées, par des processus de production responsables et un objectif de neutralité carbone à court terme.
Points forts
- Conçu avec 67 % de contenu biosourcé.
- Excellente conformabilité pour le masquage de surfaces courbes.
- Forte adhésion même sur des surfaces rugueuses.
- Application facile et rapide, déchirable à la main.
- Réduction des retouches grâce à des bords de peinture nets.
- Excellente conformabilité pour le masquage de surfaces courbes.
- Forte adhésion même sur des surfaces rugueuses.
- Application facile et rapide, déchirable à la main.
- Réduction des retouches grâce à des bords de peinture nets.
Applications
Le 4319 est idéal pour les applications de peinture dans l’industrie, l’artisanat ou les ateliers de carrosserie. Il est conçu pour être utilisé sur des surfaces courbes ou irrégulières, y compris les surfaces particulièrement courbées. Il convient parfaitement aux professionnels cherchant à obtenir un masquage précis, même sur des substrats difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | beige |
| Epaisseur | 0,375 mm |
| Matière | papier fortement crêpé/caoutchouc naturel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,00 € HT
/ 20 unités
122,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours