Ruban adhésif de masquage Norton 69957394603, Longueur: 50 m | Largeur: 38 mm | Couleur: Blanc
Adhesif de masquage Norton-Premium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :69957394603
Rubix :0059-8096402
EAN :3157625735385
Documents
Détails articles : ROULEAU ADH. MASKING 38X50M TOP AAM (STK) UE24
Adhesif de masquage
Points forts
Résistance aux hautes températures
Ne laisse aucune trace d’adhésif
Adhère sur de nombreux supports
S’enlève sans se déchirer
Applications : Réparation automobile / Peinture
Ne laisse aucune trace d’adhésif
Adhère sur de nombreux supports
S’enlève sans se déchirer
Applications : Réparation automobile / Peinture
Applications
Masquage
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 38 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,92 € HT
/ 24 rouleaux
175,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

