Ruban adhésif de masquage 3M 501E18, Longueur: 50 m | Largeur: 18 mm | Couleur: Beige
Ruban adhésif de masquage papier crêpé 501E 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :501E18
Rubix :0168-8179692
Fabricant :7100042890
EAN :04054596798229

Documents
Détails articles : RUBAN PAPIER HTE TEMPERATURE 160 501E 50 M X 18 MM UC 48
Pour usage intérieur et industriel, il est capable de résister à des cuissons jusqu'à 160 C° pendant 1 heure.
Points forts
Compatible avec les séchages U.V et IR
Masquage papier crêpé
Couleur chamois
S'adapte parfaitement aux surfaces irrégulières
Masquage papier crêpé
Couleur chamois
S'adapte parfaitement aux surfaces irrégulières
Applications
Masquage de peinture pour les secteurs industriels et automobiles
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 18 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | beige |
| Epaisseur | 0,15 mm |
| Matière | papier crêpé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,79 € HT
/ rouleau
5,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h