Ruban adhésif de masquage Tesa 50650-00001-00, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Bleu
Masquage poudre bleu Polyester silicone 50650
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :50650-00001-00
Rubix :2251-8122073
EAN :4042448151438



Détails articles : RUBAN ADH.PET PEINT.POUDRE BLEU 50650 66 M X 50 MM BL
tesa ® 50650 est un ruban de masquage peinture poudre bleu à haute température avec un support en polyester et une masse adhésive silicone.
Il fournit les qualités suivantes:
- résistance en température 220 °C
- Découpe droite de la peinture
- Produit fin: très conformable et donc idéal pour les formes irrégulières
- S'enlève sans laisser de résidu
Il fournit les qualités suivantes:
- résistance en température 220 °C
- Découpe droite de la peinture
- Produit fin: très conformable et donc idéal pour les formes irrégulières
- S'enlève sans laisser de résidu
Applications
Masquage des zones durant le processus de peinture pourdre.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | bleu |
| Epaisseur | 0,055 mm |
| Matière | pet/silicone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 197,36 € HT
/ 36 unités
1 436,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
