Ruban adhésif de masquage 3M 36882, Longueur: 91.44 m | Largeur: 1422.4 mm | Couleur: Bleu
3M™ Tissu de protection auto-adhésif contre les liquides
Voir les informations techniquesRéférences
3M :36882
Rubix :0168-8217738
Fabricant :7100169350
EAN :00051131368828
Détails articles : TISSU PROTECTION CONTRE LIQUIDES 3M ADHESIF BLEU 142.24CMX91.5M
Enrichissant les capacités de nos célèbres produits de protection 3M™ Dirt Trap, le tissu de protection auto-adhésif 3M™ contre les liquides est spécialement destiné à la protection temporaire des surfaces contre les liquides, les salissures et un grand nombre de contaminants en milieu industriel. Ce matériau de protection de surface mince et léger à support adhésif est doté d'une épaisse couche de polymère qui empêche la graisse, la saleté, les solvants et autres liquides de s'infiltrer et d'endommager les surfaces sous-jacentes. Contrairement aux bâches en papier ou en plastique, sa surface non tissée – conçue spécifiquement par 3M pour retenir la saleté, la poussière, les débris et les éclaboussures – empêche les petites particules de se répandre dans le bâtiment et de se déposer sur les surfaces de travail, entraînant dégâts et reprises de travail.
Le matériau résiste également aux chocs légers et à l'abrasion, ce qui le rend idéal pour les zones où les chutes de copeaux de métal, d'écrous, de boulons, de visserie et d'autres débris tombants sont monnaie courante. Il protège en outre les surfaces planes, où les ouvriers sont susceptibles de placer temporairement des objets tels que des outils à main.
Le tissu de protection auto-adhésif 3M™ contre les liquides est muni d'un support adhésif qui facilite grandement son application en une seule étape sur de nombreuses surfaces, notamment les sols, les tapis, les dessus de table, les moquettes, les balances à peinture, les supports de pièces, les tuyaux, les rouleaux de machines et bien plus. Le support adhésif léger permet de maintenir le matériau en place, lissé et sans plis sur une grande variété de supports. Il est en outre repositionnable : si vous avez besoin d'accéder à une zone située derrière le tissu après l'application, il vous suffira tout simplement de le décoller et de le recoller. Avec une durée de vie/d'application typique de 1 à 4 semaines, le matériau s'enlève facilement après utilisation sans laisser de résidus – il suffit de le décoller et de le remplacer.
Le tissu de protection auto-adhésif 3M™ contre les liquides est donc une excellente alternative aux processus de masquage traditionnels laborieux à base de papier, de plastique et de ruban adhésif. Le matériau étant solidement maintenu en place, il préserve les surfaces des micro-rayures susceptibles de se produire au fil du temps en cas de déplacement du matériau de masquage. Il a été démontré que son matériau de surface non tissé fournissait une traction supplémentaire lorsqu'il était appliqué sur des surfaces lisses.
Il est également résistant aux rayons ultraviolets ; vous avez donc la possibilité de l'utiliser pour protéger les surfaces en extérieur pour un maximum de deux semaines.
Le tissu de protection auto-adhésif 3M™ contre les liquides est proposé dans une gamme de largeurs qui vous permettront de choisir la dimension correspondant à vos besoins en matière de protection de surfaces. Vos techniciens ont le choix de l'appliquer manuellement ou au moyen de l'un de nos applicateurs destinés aux rouleaux plus grands. Ces applicateurs sont dotés de rouleaux en mousse qui lissent le matériau au fur et à mesure de son déroulement. Lorsque le matériau est prêt à être remplacé, il suffira de le décoller et d'appliquer une nouvelle couche.
Le tissu de protection auto-adhésif 3M™ contre les liquides est idéal pour une multitude de protections temporaires en milieu industriel. Sa pellicule imperméable protège les surfaces de travail de l'eau, des huiles, des solvants et d'autres projections. Sa surface non tissée capture les impuretés, les débris et les poussières, et en empêche la dispersion dans le bâtiment. Son support adhésif le maintient fermement et permet un retrait sans résidus.
Points forts
La protection auto-adhésive 3M™ contre les liquides ne doit pas être utilisée dans les zones où des concentrations explosives de matériaux inflammables pourraient être présentes, car une décharge statique peut survenir. Il s'agit notamment des zones ATEX 0, 1, 2 et 20, 21, 22
Matériau de protection des surfaces spécialement conçu pour les applications industrielles, marines et automobiles
Protège les surfaces de manière réversible contre les effets nocifs des liquides, des huiles et des solvants, tout en emprisonnant la saleté
Le support adhésif permet de l'appliquer rapidement et facilement, tout en assurant la fixation du matériau
Matériau de protection des surfaces spécialement conçu pour les applications industrielles, marines et automobiles
Protège les surfaces de manière réversible contre les effets nocifs des liquides, des huiles et des solvants, tout en emprisonnant la saleté
Le support adhésif permet de l'appliquer rapidement et facilement, tout en assurant la fixation du matériau
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1422,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 91,44 m |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 596,76 € HT
/ rouleau
1 916,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours