Adhésif d'emballage Tesa 4024 66M 50MM TRANSPARENT, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Matière: acrylique

Adhésif de fermeture de carton universel

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :4024 66M 50MM TRANSPARENT
Rubix :2251-8101001
Fabricant :04024-00234-04
EAN :4042448029201
RUBAN POLYPROPYLENE ACRYL TRANSP 04024 66 M X 50 MM T

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur66 m
Couleurincolore
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN POLYPROPYLENE ACRYL TRANSP 04024 66 M X 50 MM T


Ce ruban adhésif de la marque Tesa est une solution d'emballage universelle conçue pour garantir une fermeture solide et immédiate des cartons et colis de poids léger à moyen. Grâce à son adhérence élevée et à sa facilité d'utilisation, il est idéal pour une application manuelle rapide et efficace.

Caractéristiques :
Le Tesa 4024 est un adhésif doté d'un support en film polypropylène (PP) et d'une masse adhésive spéciale en acrylique HiTack, garantissant un maintien optimal sans solvant. Il se distingue par son déroulement silencieux, ce qui améliore le confort d'utilisation, notamment dans les espaces de travail bruyants. Sa résistance exceptionnelle aux UV, au vieillissement et aux variations de température assure une tenue fiable et durable, même en cas de stockage prolongé. Compatible avec tous les dévidoirs manuels courants, il permet une application simple et efficace.

Spécifications :
- Support : film PP.
- Type d'adhésif : acrylique HiTack.
- Épaisseur totale : 50 μm.
- Résistance à la rupture : 45 N/cm.
- Allongement à la rupture : 140 %.
- Déroulement silencieux.
- Excellente adhérence immédiate.
- Haute résistance aux UV et au vieillissement.
- Adapté aux colis de poids léger à moyen jusqu'à 15 kg.
- Compatible avec les dévidoirs manuels courants.

Informations sur la marque :
Tesa est un leader mondial dans la production de solutions adhésives innovantes pour les industries et les professionnels. Avec plus de 125 ans d'expertise, l'entreprise propose des produits de haute qualité adaptés aux besoins des entreprises, garantissant performance et durabilité. Engagée dans l'innovation, Tesa met en œuvre des technologies avancées pour répondre aux exigences des marchés industriels, du bâtiment et du commerce.

Points forts

- Fermeture instantanée des colis via une adhérence forte et immédiate.
- Déroulement silencieux pour un confort d'utilisation accru.
- Haute résistance aux UV et aux variations de température.
- Sans solvant, respectueux des exigences environnementales.
- Facile à appliquer à la main ou avec un dévidoir manuel.
- Convient aux emballages de poids léger à moyen.
- Solution économique et fiable pour l'emballage professionnel.

Applications

Le 4024 est idéal pour la fermeture de cartons et colis dans divers secteurs d'activité tels que la logistique, la distribution, le e-commerce et l'industrie. Il est particulièrement adapté aux entreprises nécessitant un ruban fiable pour un usage quotidien, garantissant une adhérence immédiate et une fermeture sécurisée des emballages.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur66 m
Couleurincolore
Matièreacrylique
32,28 € HT
/ 6 unités
38,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Longueur

Couleur

Matière

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.