Adhésif d'emballage Tesa 04101-00013-02, Longueur: 66 m
Adhésif d'emballage 4101
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :04101-00013-02
Rubix :0127-5390707
EAN :4005800082344

Détails articles : RUBAN ADHESIF 04101-00013-02
tesa® 4101 PV2 est composé d'un film en hydrate de cellulose et d'une masse adhésive en caoutchouc. Le support, composé d'éléments durables, se caractérise par une forte rigidité et une faible charge électrostatique. C'est pour cette raison que de longues bandes de ruban peuvent être déroulées sans effet de spirales. L'adhésif peut être facilement coupé à la main.
Applications
tesa® 4101 PV2 est principalement utilisé pour l'emballage, comme pour la fermeture de petites boîtes. L'adhésif peut facilement être appliqué depuis des dévidoirs de table tesa®.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | hydrate de cellulose/caoutchouc synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,90 € HT
/ 6 unités
141,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
