Raccord à cames ADG 06AFA-26
ADAPTATEUR FEMELLE - TYPE A - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06AFA-26
Rubix :1556-2355408
EAN :3700111740976

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN25 TYPE A F1'
Adaptateur femelle en aluminium.
Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre
Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | a |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,91 € HT
/ unité
39,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
