Raccord à cames ADG 06AFA-66
ADAPTATEUR FEMELLE - TYPE A - ALUMINIUM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06AFA-66
Rubix :1556-2355412
EAN :3700111741010


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 2"1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | a |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN65 TYPE A F2'1/2
Adaptateur femelle en aluminium.
Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre
Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2"1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | a |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,13 € HT
/ unité
86,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours