Raccord à cames Sferaco 2215006
Série 2215 - Raccords à cames Polypropylène - Adaptateur cannelé E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2215006
Rubix :0400-2355363
EAN :3598781185513


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn25-1' type e dsc27 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN25-1' TYPE E DSC27
Raccords à cames Polypropylène - Adaptateur cannelé E
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn25-1' type e dsc27 |
| Filetage | 25 |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,05 € HT
/ unité
4,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours