Gant manutention générale Ansell 27-602-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

ActivArmr® Hycron® 27-602

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :27-602-10
Rubix :9804-6000681
Fabricant :27602100
EAN :0076490498832
GANT HYCRON 27602 T10 ENDUIT NITRILE P.TRICOT UE12
brand logo

Résumé technique

Taille10
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYCRON 27602 T10 ENDUIT NITRILE P.TRICOT UE12


Les gants ActivArmr® Hycron® 27-602 sont conçus pour offrir une protection robuste et durable aux professionnels manipulant des matériaux abrasifs. Grâce à leur enduction en nitrile oléofuge, ils assurent une excellente barrière contre les huiles et graisses, tout en offrant une excellente résistance à l’abrasion. Leur conception sans silicone minimise les risques de contamination des surfaces métalliques, en faisant un choix idéal pour les secteurs industriels exigeants.

Caractéristiques :
Les gants de manutention ActivArmr® Hycron® 27-602 allient flexibilité et durabilité grâce à une formulation unique de nitrile, qui les rend trois fois plus résistants que les alternatives en cuir et beaucoup plus souples que des gants enduits de PVC. Leur enduction complète offre une protection optimale contre l’abrasion et l’exposition aux huiles et graisses leur permettant de manipuler des matériaux tranchants et abrasifs en toute sécurité. La doublure en jersey de coton procure un confort accru en absorbant la transpiration et en assurant une respirabilité adaptée aux longues sessions de travail. La conception sans silicone prévient tout transfert indésiré sur les surfaces métalliques, ce qui est idéal pour les applications de préparation et de finition.

Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Finition : Enduction totale
- Matériau du support : Jersey coton
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Construction : Coupé et cousu
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Couleur : Bleu
- Température de lavage : 40 °C.

Normes :
Ce gant de travail est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4121B qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de B.

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Formulation unique en nitrile assurant une souplesse et une durabilité supérieures ;
- Protection optimale contre l’abrasion, les huiles et les graisses ;
- Conception sans silicone limitant les risques de contamination des surfaces métalliques ;
- Doublure en jersey de coton pour un confort respirant et une absorption efficace de l'humidité ;
- Résistance triplée par rapport aux gants en cuir traditionnels ;
- Manchette en poignet tricot pour un ajustement sécurisé et confortable.

Applications

Les gants de travail ActivArmr® Hycron® 27-602 sont recommandés pour la manipulation de tôles et de panneaux, les opérations d’assemblage et de transformation des métaux, ainsi que le moulage par injection sous pression. Ils conviennent également à la manipulation et la finition de pièces structurelles, au raccordement de dispositifs, et à l’inspection de composants. Utilisés principalement dans les secteurs de l'industrie automobile, du matériel industriel et de la métallurgie, ils garantissent une protection fiable et durable pour les travailleurs exposés à des environnements abrasifs et huileux.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalecoton
Conditionnement12
Matièrecoton
66,60 € HT
/ 12 paires
79,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.