Vérin compact SMC CDRB1BW63-270S-XF
Actionneur rotatif/type de palette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDRB1BW63-270S-XF
Rubix :0338-2286739
Fabricant :00310019
EAN :3618035791472
Documents
Détails articles : VERIN ROTATIF A PALETTE CRB1 CDRB1BW63-270S-XF
Couple jusqu'à 150 Nm
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Verin rotatif a palette serie crb1
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur rotatif/type de palette |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 270 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,99 € HT
/ unité
391,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours