Vérin compact SMC CRB1BW50-280S-XF

Actionneur rotatif/type de palette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CRB1BW50-280S-XF
Rubix :0338-2286732
Fabricant :CRB1BW50-280S-XF
VERIN ROTATIF A PALETTE CRB1 CRB1BW50-280S-XF

Résumé technique

Typeverin rotatif a palette crb1 crb1bw50-280s-xf
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre280 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN ROTATIF A PALETTE CRB1 CRB1BW50-280S-XF


Couple jusqu'à 150 Nm
Angles de rotation : 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
Nombreuses variantes de forme de bout d'arbre (7 types)
L'emplacement du port peut être sélectionné : Orifice latéral ou axial
Montage direct ou sur pied
Nombreuses options disponibles sur commande.
Verin rotatif a palette serie crb1

Informations techniques


Attributs
Typeverin rotatif a palette crb1 crb1bw50-280s-xf
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre280 mm
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
260,57 € HT
/ unité
312,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours