Références
Festo :ADN-50-P-A
Rubix :0326-2580157
Fabricant :673625

Résumé technique
| Type | jeu piece usur adn-50-p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 400 mm |
Détails articles : JEU PIECE USUR ADN-50-P-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | jeu piece usur adn-50-p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 400 mm |
| Diamètre d'alésage | 9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,34 € HT
/ unité
137,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours