Références
SMC :CDQ2B32-50DZ
Rubix :0338-2257316
Fabricant :CDQ2B32-50DZ
EAN :3618035827256

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D32 C50 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d32 c50 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,39 € HT
/ unité
98,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours