Entraînement linéaire Festo DGSL-12-50-Y3A

Mini diapositive

Voir les informations techniques

Références

Festo :DGSL-12-50-Y3A
Rubix :0326-2570809
Fabricant :543979
EAN :4052568005887
MINI-CHARIOT DGSL-12-50-Y3A

Résumé technique

Typemini-chariot dgsl-12-50-y3a
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINI-CHARIOT DGSL-12-50-Y3A


Mini-chariot DGSL-10-40-Y3A Pour détection de position, avec guidage a cage et a bille haute précision supportant de fortes charges et avec une tres haute reproductibilité, amortisseur hydraulique des deux côtés (Y3). Course=40 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur avant=24 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur arriere=15 mm, Diamètre de piston=12 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier

Informations techniques


Attributs
Typemini-chariot dgsl-12-50-y3a
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Dimensions16
1 062,00 € HT
/ unité
1 274,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours