Entraînement linéaire Festo DFM-16-100-P-A-KF

Entraînement guidé DFM

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFM-16-100-P-A-KF
Rubix :0326-2180913
Fabricant :170914
EAN :4052568013455
VERIN GUIDAGE DFM-16-100-P-A-KF DOUBLE EFFET 170914

Résumé technique

Typeverin guidage dfm-16-100-p-a-kf double effet 170914
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-16-100-P-A-KF DOUBLE EFFET 170914


Unité d'entraînement et de guidage dans un seul boîtier

Points forts

- Encombrement minimal
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien

Applications

- Serrage
- Levage
- Arrêt

Informations techniques


Attributs
Typeverin guidage dfm-16-100-p-a-kf double effet 170914
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre100 mm
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
Dimensions16
464,79 € HT
/ unité
557,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours