Autre commande pneumatique Festo DZH-40-250-PPV-A

Cylindre plat DZH

Voir les informations techniques
Références
Festo :DZH-40-250-PPV-A
Rubix :0326-2410812
Fabricant :14060
EAN :4052568112301
VERIN PLAT DZH-40-250-PPV-A
Résumé technique
Typecylindre plat dzh, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZH-40-250-PPV-A


Cylindre plat DZH-40-250-PPV-A non rotatif, pour la détection de proximité, avec amortissement réglable aux deux extrémités. Diverses options de montage, avec ou sans composants de montage supplémentaires. Course=250 mm, diamètre du piston=(* 40 mm, * diamètre équivalent), déviation angulaire maximale de la tige de piston +/-=1,4 degrés, amortissement=PPV : Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités, position de montage=Toute

Informations techniques


Attributs
Typecylindre plat dzh, métrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,38 HT
/ unité
624,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours