Vérin oscillant Festo DWA-63-150-Y-A

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWA-63-150-Y-A
Rubix :0326-2570353
Fabricant :549572
EAN :4052568190903
VERIN A ARTIC DWA-63-150-Y-A

Résumé technique

Typeverin a artic dwa-63-150-y-a

Détails articles : VERIN A ARTIC DWA-63-150-Y-A


Vérin à charnière DWA-63-150-Y-A Course=150 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige du piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige à la fixation pivotante=16 mm, Amortissement=PPV: Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwa-63-150-y-a
258,81 € HT
/ unité
310,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours