Vérin oscillant Festo DWB-63-50-Y-G

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWB-63-50-Y-G
Rubix :0326-2569256
Fabricant :565751
EAN :4052568212940
VERIN A ARTIC DWB-63-50-Y-G

Résumé technique

Typeverin a artic dwb-63-50-y-g

Détails articles : VERIN A ARTIC DWB-63-50-Y-G


Vérin à charnière DWB-63-50-Y-G Stroke=50 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige du piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au pivot de montage=19,5 mm, Amortissement=PPV: amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwb-63-50-y-g
226,45 € HT
/ unité
271,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours