Raccords pour flexibles - Support Gates 24GSP1F-2

Accouplements GlobalSpiral Plus

Voir les informations techniques
Références
Gates :24GSP1F-2
Rubix :G788-2201109
Fabricant :7347-0316-5
EAN :5414465873768
JUPE A SERTIR GATES 24GSP1F-2
Résumé technique
Matièreacier
Typeglobalspiral

Détails articles : JUPE A SERTIR GATES 24GSP1F-2


Le Gates® GlobalSpiral™ à accouplement non pelable offre des performances supérieures dans les applications hydrauliques avec spirale en fil d'acier à des pressions extrêmement élevées et des cycles d'impulsions importants. La conception innovante en deux parties et non pelable permet des connexions rapides sur mesure. L'élimination du processus de pelage réduit considérablement le temps de montage, la main-d'œuvre, les odeurs, les défauts de fabrication ainsi que la contamination du système fluidique. Une couverture maximale. Les raccords GlobalSpiral sont disponibles dans plus de 80 configurations de filetage. Trouver le bon ajustement pour votre installation n'a jamais été aussi facile. Les raccords filetés GlobalSpiral sont conçus pour une pression de service allant jusqu'à 6000 psi. Revêtu de TuffCoat, résistance à la corrosion plus de cinq fois supérieure à la spécification SAE ASTMB117.
Monture non pelable

Applications

Armature pour tuyaux hydrauliques avec insertion de fil spiralé

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typeglobalspiral
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,48 HT
/ unité
58,18 TTC