Raccord à sertir Parker 1J748-10-8

Hannifin Embout

Voir les informations techniques

Références

Parker :1J748-10-8
Rubix :7826-2298071
Fabricant :1J748-10-8
EMBOUT FORFS COUDE 45D UNF 1'' DN12 SERIE 48

Résumé technique

Typecoude 45
Raccordement 11 in - 14 ''
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT FORFS COUDE 45D UNF 1'' DN12 SERIE 48


Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 12,7 mm D.I. du tuyau, 1/2 pouce D.I. du tuyau, -8 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 : filetage 1"-14 pouces
Connexion 2 : femelle, Seal-Lok®, -8 (taille)
Connexion 2 : femelle, Seal-Lok®, -8 (taille) Femelle, Seal-Lok®, pivotante
Type de connexion 2 : femelle ORFS - pivotante
Longueur du raccord : 41 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur de chute : 16 mm (voir légende du dessin E)
Longueur du raccord : 65 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimensions hexagonales : 30 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -8
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 410, 41.0
Taille de l'orifice : 1"
Type d'orifice : ORFS
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Coude 45°
Spécifications Met : SAE J516, ISO 12151-1-SWE 45°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz

Informations techniques


Attributs
Typecoude 45
Raccordement 11 in - 14 ''
Matièreacier
Exécution48
338,50 € HT
/ 5 unités
406,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h