Raccords pour flexibles - Support Gates 20GS1F-4
Accouplements GlobalSpiral
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :20GS1F-4
Rubix :A245-2069663
Fabricant :7347-00315-5
EAN :5412571550474
Détails articles : EMBOUT 20GS1F-4
Le Gates® GlobalSpiral™ à accouplement non pelable offre des performances supérieures dans les applications hydrauliques avec spirale en fil d'acier à des pressions extrêmement élevées et des cycles d'impulsions importants. La conception innovante en deux parties et non pelable permet des connexions rapides sur mesure. L'élimination du processus de pelage réduit considérablement le temps de montage, la main-d'œuvre, les odeurs, les défauts de fabrication ainsi que la contamination du système fluidique. Plage de couverture maximale. Les raccords GlobalSpiral sont disponibles dans plus de 80 configurations de filetage. Trouver le bon ajustement pour votre montage n'a jamais été aussi facile. Les raccords filetés GlobalSpiral sont adaptés à une pression de service allant jusqu'à 6000 psi. Revêtus de TuffCoat, une résistance à la corrosion plus de cinq fois supérieure à la spécification SAE ASTMB117.
Monture non pelable
Applications
Armature pour tuyaux hydrauliques avec insertion de fil spiralé
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | globalspiral |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,32 € HT
/ unité
79,58 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence