Raccords pour flexibles - Support Gates 16GS1F-4

Accouplements GlobalSpiral

Voir les informations techniques

Références

Gates :16GS1F-4
Rubix :A245-2069072
Fabricant :7347-10314-5
EAN :5412571555790
EMBOUT 16GS1F-4

Résumé technique

Matièreacier
Typeglobalspiral

Détails articles : EMBOUT 16GS1F-4


Le Gates® GlobalSpiral™ à accouplement non pelable offre des performances supérieures dans les applications hydrauliques avec spirale en fil d'acier à des pressions extrêmement élevées et des cycles d'impulsions importants. La conception innovante en deux parties et non pelable permet des connexions rapides sur mesure. L'élimination du processus de pelage réduit considérablement le temps de montage, la main-d'œuvre, les odeurs, les défauts de fabrication ainsi que la contamination du système fluidique. Plage de couverture maximale. Les raccords GlobalSpiral sont disponibles dans plus de 80 configurations de filetage. Trouver le bon ajustement pour votre montage n'a jamais été aussi facile. Les raccords filetés GlobalSpiral sont adaptés à une pression de service allant jusqu'à 6000 psi. Revêtus de TuffCoat, une résistance à la corrosion plus de cinq fois supérieure à la spécification SAE ASTMB117.
Monture non pelable

Applications

Armature pour tuyaux hydrauliques avec insertion de fil spiralé

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typeglobalspiral
20,95 € HT
/ unité
25,14 € TTC