Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-42-A-CI

Accouplement à mâchoires (standard)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :JCS-42-A-CI
Rubix :X600-1508350
Fabricant :897709
EAN :3660338500893
ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 42 MOYEU A (FONTE)

Résumé technique

Typeaccouplement a doigts elastiques taille 42 moyeu a (fonte)
Matièrefonte
Taille42
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 42 MOYEU A (FONTE)


MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
Profil BCP 15x28x2000mm C5

Points forts

Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse

Applications

Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance

Informations techniques


Attributs
Typeaccouplement a doigts elastiques taille 42 moyeu a (fonte)
Matièrefonte
Taille42
Longueur du moyeu73 mm
Diamètre extérieur95 mm
48,31 € HT
/ unité
57,97 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h