Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-55-A-ST-35h7
Accouplement à mâchoires (standard)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :JCS-55-A-ST-35h7
Rubix :X600-1508318
Fabricant :897664
EAN :3660338500466


Résumé technique
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 55 moyeu a (acier)35h7 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 55 |
Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 55 MOYEU A (ACIER)35H7
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
Profil BE 20x33x3000mm 10B1
Points forts
Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse
Applications
Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 55 moyeu a (acier)35h7 |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 55 |
| Longueur du moyeu | 91 mm |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,35 € HT
/ unité
106,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h