Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 19 ST 1A 24H7

ROTEX 19 ST

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 19 ST 1A 24H7
Rubix :6563-1061256
Fabricant :020195102400
GROS MOYEU ACIER AL24H7 RAINURE +VIS P/ROTEX 19

Résumé technique

Typerotex
Matièreacier
Taille19

Détails articles : GROS MOYEU ACIER AL24H7 RAINURE +VIS P/ROTEX 19


Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.

Informations techniques


Attributs
Typerotex
Matièreacier
Taille19
56,73 € HT
/ unité
68,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h