Moyeu d'accouplements à dents Mecaline JCS-65-A-ST
Accouplement à mâchoires (standard)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :JCS-65-A-ST
Rubix :X600-1508310
Fabricant :897667
EAN :3660338500497


Résumé technique
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 65 moyeu a (acier) |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 65 |
Documents
Détails articles : ACCOUPLEMENT A DOIGTS ELASTIQUES TAILLE 65 MOYEU A (ACIER)
MOYEU D'ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRES MECALINE
Profil BE 25x51x2000mm 16B1
Points forts
Pas de lubrification nécessaire, montage facile, solution peu coûteuse
Applications
Accouplement flexible pour contrer le désalignement angulaire ou parallèle des arbres pour la transmission de puissance
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement a doigts elastiques taille 65 moyeu a (acier) |
|---|---|
| Matière | acier |
| Taille | 65 |
| Longueur du moyeu | 105,5 mm |
| Diamètre extérieur | 135 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,60 € HT
/ unité
154,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h