Moyeu d'accouplements à dents KTR BOWEX M-38 38H7

BoWex 38 SINT

Voir les informations techniques

Références

KTR :BOWEX M-38 38H7
Rubix :6563-1061258
Fabricant :010382003800
MOYEU ACIER AL38H7 RAINURE + VIS P/BOWEX 38 FRITTE

Résumé technique

Typebowex
Matièreacier fritté
Taille38

Détails articles : MOYEU ACIER AL38H7 RAINURE + VIS P/BOWEX 38 FRITTE


Les accouplements à denture incurvée KTR BoWex sont des raccords d'arbre flexibles qui permettent une transmission positive du couple. Ils sont particulièrement adaptés pour compenser les déplacements axial, radial et angulaire de l'arbre. En raison du principe de fonctionnement du composant principal de dent incurvée, la pression de bord sur les dents d'engrenage est évitée là où il y a un désalignement angulaire et radial, permettant ainsi au couplage de BoWex d'être employé avec presque n'importe quelle usure. Fait d'une combinaison de plastique et d'acier.

Informations techniques


Attributs
Typebowex
Matièreacier fritté
Taille38
83,19 HT
/ unité
99,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours