Moyeu d'accouplements à dents KTR ROTEX 14 GS AL 2.0 8H7
ROTEX GS 14 AL-H
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :ROTEX 14 GS AL 2.0 8H7
Rubix :6563-1061286
Fabricant :550147150850


Résumé technique
| Type | accouplement de mâchoire |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Taille | 14 |
Détails articles : MOYEU FENDU 2.0 AL-H 8H7 SS RAIN P/ROTEX GS 14
Les raccords servocommandés KTR ROTEX GS sans jeu sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore offrent un accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'ingénierie de l'automatisation. Il convient partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même en présence de servomoteurs hautement dynamiques. Le ROTEX GS fonctionne avec le système modulaire. Disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille de raccordement.
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement de mâchoire |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Taille | 14 |
| Longueur du moyeu | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,20 € HT
/ unité
51,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h