Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JA160-36-150

Accessoiresérie JA

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :JA160-36-150
Rubix :0338-2056008
Fabricant :00074847
JOINT DE COMPENSATION SERIE JA JA160-36-150
Résumé technique
Typejoint flottant
Documents

Détails articles : JOINT DE COMPENSATION SERIE JA JA160-36-150


Les séries de joints de compensation JA (standard) et JAH (renforcé) peuvent absorber tout excentrage ou toute perte de la précision de parallélisme entre le vérin et le corps entraîné. Grâce à cela, le recentrage s'avère superflu, les temps d'installation sont réduits de façon drastique et un niveau élevé de précision de la machinerie n'est pas nécessaire.
Joint de compensation serie ja

Informations techniques


Attributs
Typejoint flottant
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,53 HT
/ unité
465,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours