Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HGRT-HR-50

HGRT Réduction de course

Voir les informations techniques

Références

Festo :HGRT-HR-50
Rubix :0326-2566740
Fabricant :564301
EAN :4052568099961
REDUCT.COURSE HGRT-HR-50

Résumé technique

Typeréduction de course

Détails articles : REDUCT.COURSE HGRT-HR-50


Réduction de course HGRT-HR-50 pour le réglage de l'angle d'ouverture. Compatible avec la pince à serrage radial HGRT. Taille=50, Zone/longueur de fin de course ajustable=50 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2

Informations techniques


Attributs
Typeréduction de course
88,66 € HT
/ unité
106,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours