Élément de fixation et d'attache SKF FRB 8.5/150

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :FRB 8.5/150
Rubix :0301-1352547
Fabricant :373704
EAN :7316574235087
BAGUE D'ARRET FRB 8.5/150 SKF

Résumé technique

Typebague d'arret frb 8.5/150 skf
Diamètre intérieur139 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 8.5/150 SKF


Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frb 8.5/150 skf
Diamètre intérieur139 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur8,5 mm
20,12 € HT
/ unité
24,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours