Élément de fixation et d'attache SKF FRB 10/200

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :FRB 10/200
Rubix :0301-1010606
Fabricant :5990
EAN :7316577017130
BAGUE D'ARRET FRB 10 /200 SKF

Résumé technique

Typebague d'arret frb 10 /200 skf
Diamètre intérieur187 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 10 /200 SKF


Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frb 10 /200 skf
Diamètre intérieur187 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur10 mm
Matièreacier
20,21 € HT
/ unité
24,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h