Élément de fixation et d'attache FAG FRM180/5
Bague d'arrêt FRB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :FRM180/5
Rubix :0255-1014335
Fabricant :0190039000000
EAN :4012801169042




Résumé technique
| Type | bague d'arret frm 180/ 5 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 168 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 180/ 5 FAG
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frm 180/ 5 fag |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 168 mm |
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,14 € HT
/ unité
20,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h