Élément de fixation et d'attache SKF FRB 10/225

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :FRB 10/225
Rubix :0301-1014669
Fabricant :5995
EAN :7316570268508
BAGUE D'ARRET FRB 10 /225 SKF

Résumé technique

Typebague d'arret frb 10 /225 skf
Diamètre intérieur210 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 10 /225 SKF


Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frb 10 /225 skf
Diamètre intérieur210 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur10 mm
Matièreacier
33,61 € HT
/ unité
40,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours