Références
SKF :TSN 522 C
Rubix :0301-1021947
Fabricant :93411
EAN :7316570887457


Résumé technique
| Type | pochette de joints tsn 522 c pochette 4 demi-lunes skf |
|---|
Détails articles : POCHETTE DE JOINTS TSN 522 C POCHETTE 4 DEMI-LUNES SKF
Joint en feutre pour boîtier de palier SNL (4 pièces).
Les joints en feutre fournissent une solution d’étanchéité simple et efficace. Ils supportent des vitesses d’arbre relativement élevées, car un léger passage se formera entre le feutre et l’arbre, de sorte que l’effet d’étanchéité deviendra celui d’un joint sans frottement, du type à passage étroit. Les joints en feutre ne limitent pas les déplacements axiaux de l'arbre.
Points forts
- Facile à installer
- Rentable
- Convient pour des vitesses d'arbre relativement élevées
- Rentable
- Convient pour des vitesses d'arbre relativement élevées
Informations techniques
Attributs
| Type | pochette de joints tsn 522 c pochette 4 demi-lunes skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 100 mm |
| Diamètre extérieur | 154 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,13 € HT
/ sachet
74,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h