Références
SKF :ECY 208
Rubix :0301-1020513
Fabricant :4965
EAN :7316570872620

Détails articles : COUVERCLE DE PALIER ECY 208 SKF
Insert bearing Accessories
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ils présentent une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supportent des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils sont faciles à installer et économiques. La plupart des paliers complets à billes peuvent recevoir des couvercles d'obturation spécialement conçus.
Points forts
- Facile à installer
- Bonne résistance chimique
- Rentable
- Bonne résistance chimique
- Rentable
Informations techniques
Attributs
| Type | couvercle de palier ecy 208 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 89 mm |
| Largeur | 28,5 mm |
| Série | ecy |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,86 € HT
/ unité
9,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours